| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L0024 Herst.-Nr.: WLSK8023C EAN/GTIN: 4003019445301 |
| | |
|
| | |
| Lötstation, WLSK8023C, Weller Löten Sie gekonnt und souverän mit der Lötstation mit variabler Leistung von 20 - 80 Watt. Der Kolben mit ergonomisch geformten Bleistiftgriff, der Aufbewahrung und Reinigung der Spitzen in der Station und der integrierten Sicherheitsablage ist sie die perfekte hochwertige und vielseitige Lötstation für all Ihre Lötarbeiten. Features * Kompaktes Design * Integrierte Sicherheitsablage * Schneller Spitzenwechsel möglich * Leichte Zugänglichkeit der Spitzen * Integrierter Lötspitzenreiniger Anwendungen * Metallarbeiten * Verbinden/Verlöten von Drähten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötstation | ESD-Schutz: | Nein | Leistung: | 80 W | max. Temperatur: | 485 °C | Spannung: | 230 V | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.789 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben 230 v, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,72* | € 77,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,64* | € 77,38* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,48* | € 86,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,90* | € 94,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 69,43* | € 97,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|