| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2207 Herst.-Nr.: T0058744738N EAN/GTIN: 4099891407544 |
| |
|
| | |
| Heizelement, T0058744738N, Weller Heizelement 80 W für den Betrieb in Lötautomaten mit WT 1/WT 1H/PUD 151R. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötstation WT 1, WT 1H, PUD 151R | Zubehörart: | Heizelement 24V/80W | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Heizkörper, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,71* | € 209,65* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 172,95* | € 209,67* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 176,26* | € 213,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,61* | € 229,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|