Lötstation, WXSMART MICRO/PICO/TWEEZERS SET 230V F/G, Weller Das Management Ihres gesamten Lötprozesses von der Spitze bis zur Station war noch nie so einfach und produktiv wie mit der ersten Kombi...
Lötstation, WXSMART MICRO/PICO SET 230V F/G, Weller Das Management Ihres gesamten Lötprozesses von der Spitze bis zur Station war noch nie so einfach und produktiv wie mit der ersten Kombi-Handlötp...
Basetech JLT-13 Lötstation analog 40 W +150 - +420 °C Kompakte Lötstation JLT-13 Kompakt und leistungsstark Einfache Bedienung Stufenlose Einstellung Die platzsparende Lötstation dient für die einf...
JBC Tools CD-2SQF Lötstation digital 40 W 90 - 450 °C Präzisions-Lötstation CD-2SQF Die digitale Lötstation ist mit den T210-A Lötkolben die ideale Lötstation für universelle elektronische Lötanwen...
Modellnummer = WSM 1 Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Nennleistung = 50W Eingangsspannung = 240V Lötspitzen Temperatur = 400°C Anzahl der Ausgänge = 1 Anzeigentyp = LC...
Entlötstation, CS-2F, JBC CS-2F Entlötstation für kleine und mittlere SMD-Lötarbeiten. Sie ist mit einer sehr filigranen Mikropinzette ausgestattet, die sich gleichzeitig beidseitig erhitzt, um SMD...
Basetech 1516976 Lötstation analog 40 W 150 - 420 °C Inkl. 2x flexible Krokodilklemmen Kompakt und leistungsstark Stufenlose Temperatureinstellung Schublade für Trockenschwamm Anwendungsbereich Die...
Produktpalette: CV-500 Heiztemperatur, max.: 480 °C Lieferumfang des Kits: Versorgungseinheit CV-PS500, fortschrittliches Handstück CV-H1-AV mit LED-Leuchte, Tip Saver-Ablage MX-W1AV und Pad zum Lö...
Löt-Zubehörtyp = Lötstation Kammereinsatz Zur Verwendung mit = MX500DS Entlötstation Metcal MX 500DS Entlötstation. Das Löt-, Entlöt- und Nachbearbeitungssystem Metcal MX-500 kann mit einem einzige...