| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1305 Herst.-Nr.: WXSMART MICRO/PICO SET 230V F/G EAN/GTIN: 4003019448081 |
| | |
|
| | |
| Lötstation, WXSMART MICRO/PICO SET 230V F/G, Weller Das Management Ihres gesamten Lötprozesses von der Spitze bis zur Station war noch nie so einfach und produktiv wie mit der ersten Kombi-Handlötplattform WXsmart. Mit der patentierten Total Process Control (TPC) bietet WXsmart maximale Konnektivität und Rückverfolgbarkeit bei höchster Qualität. Die Plattform bietet volle Konformität mit allen IoT-Standards. Es handelt sich um die erste Handlötstation mit Cybersicherheit zum Verhindern kostspieliger Ausfallzeiten. Als die am besten vernetzte, überwachte und gesicherte Handlötlösung der Welt stellt WXsmart die Zukunft des Lötens dar! Die Kombilötstation für jede Lötaufgabe und -herausforderung: Die Lösung für alle Anwendungsansprüche, ob Pico-, Micro-, Hochleistungslöten oder Löten mit Pinzetten, ab Komponentengröße 0402 bis 1612 und darüber hinaus. Mit dem WXAir-Reworkmodul einfach zu einer vollständigen Reworkstation erweiterbar. Die Station hat 300 W, 2 Lötkanäle, 1 Luft- und 1 Vakuumkanal. Insgesamt lassen sich 16 Werkzeuge an der WXsmart anschließen. Lieferumfang * 2-Kanal-Versorgungseinheit, 300 W * Lötkolben WXMPS MS 40 W, 12 V, (Handstück ohne Lötspitze) für RTMS/RTPS MS * Lötspitzenhalter * RTMS Micro Lötspitze Meißelform Ø 1,3 x 0,4 mm * 2-in-1 Sicherheitsablage mit Messingwolle und Reinigungsschwamm * RT Pico Lötspitze, Meißelform Ø 0,4 × 0,2 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötstation | ESD-Schutz: | Ja | max. Temperatur: | 450 °C | min. Temperatur: | 100 °C | Spannung: | 230 V | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 7.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettensatz ESD, lötkolben 230v 40w, lötkolben, lötkolben 40w, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,70* | € 1.288,86* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,32* | € 1.288,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,73* | € 1.294,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,29* | € 1.421,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,01* | € 1.509,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|