Magnastat geregelte Kleinspannungslötkolben Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagne...
Lötspitze, PT A7, Weller Die "Longlife"-Lötspitze für TCP-Lötkolben ist aus reinem Kupfer hergestellt und mit Eisen beschichtet und verchromt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und Oxidati...
Lötspitzen für Magnastat-Lötgeräte TCP/TCP S Typ PT. Ausführung Rundform abgeschrägt (DR) Typ PT. Technische Merkmale (Typ, Temperatur (T), Breite (A), Dicke (B)): PT AA7, T 370 °C, A 1,6 mm
Dauerlötspitze gebogen, MiniMicroWell mit Hohlkehle, 1,6 mm Durchmesser, mit ERSADUR-Beschichtung mit erhöhter Standzeit. Passend für die Lötstationen TWIN 40 A/AS, TWIN 80, SMT UNIT 60 A/AS, SMD 8...
Lötspitze, Typ=0142CDLF16A/SB, Breite der Spitze=1.6 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=5.8 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Lötspitze, Typ=842YDLF, Breite der Spitze=1.6 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=10 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=ANALOG 60/60 A ANALOG 80/80 A DIGITAL 80 A...
Lötspitze, Typ=0142WDLF16/SB, Breite der Spitze=1.6 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=8 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Huf, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe i-Tool Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 1.6 mm Spitze/Düse: Hohlkehle SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Zur Verwendung mit: Lötstationen der Baureihen CPS 60.10, Digital 60A, Digital 2000A Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 1.6 mm Spitze/Düse: Meißelförmig SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konf...