Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Rundform, (L x B) 33 x 1.6 mm, PT AA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Rundform, (L x B) 33 x 1.6 mm, PT AA8
Lötspitze, Rundform, (L x B) 33 x 1.6 mm, PT AA8
Artikel-Nr.:
     4502-03L0312
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PT AA8
EAN/GTIN:
     4099891390167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Lötspitze, 4PTAA8-1Weller Lötspitze. Rund, abgeschrägt Spitzengröße: 1,6 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.6 mm
Geeignet für:
TCP S, TCP 12, TCP 24, TCP 42
Länge:
33 mm
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,61*
€ 6,04*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,03*
€ 6,54*
5 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 4,85*
€ 7,04*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,30*
1
€ 8,95*
ab € 5,30*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,45*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 92,61*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 10,91*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,81*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 319,25*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.