Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WEL.PT-A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WEL.PT-A8
Weller WEL.PT-A8
Weller WEL.PT-A8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26404730
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTA7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller Lötspitze für TCPS, TCP 12, TCP 24 und FE 50M

• Modell: PT A8
• Beschreibung: meißelförmig 425°C
• Breite: 1,6 mm
• Länge: 0,7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,61*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 92,59*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 10,92*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,78*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,63*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 318,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.