Ablageständer für CHIP TOOL VARIO 0A54 Der Ablageständer ist für die Entlötpinzette Chip Tool Vario (0460MDJ) passend und ist mit einem Trockenreiniger aus Metallwolle (0008M9 ausgestattet. Technis...
Lötkolbenständer Stabiler Metallständer mit gewendeltem Lötkolbenhalter und Stabiler Metallständer mit gewendeltem Lötkolbenhalter und Reinigungsschwamm.
Zur Verwendung mit: Lötkolbenablagen FH-800 von HAKKO Produktpalette: - Art des Zubehörs: Schwamm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Netzsteckertyp: - RoHS konform: Keine Angaben
Montage- und Platinenhalter Typ Helping Hand HH3. Mit Lupe, LED-Beleuchtung und Lötkolbenablage; Hauptlinse: 65 mm, 3,5-fache Vergrößerung, Zusatzlinse: 17 mm, 12-fache Vergrößerung. Typ: HH3, Help...
Eigenschaften Für elektronische Lötarbeiten Temperatur wird elektronisch geregelt Entlötkolben mit 80 W, 24 V für WT Stationen Für DX Spitzen Fingerschalter steuert den Quick-Start zur Vakuumerzeug...
Löt-Zubehörtyp = Lötkolbenablage Zur Verwendung mit = Lot Lötrollenständer von RS Pro, für den Einsatz mit LötmittelHalten Sie Ihre Lötrolle sauber und einsatzbereit mit dem RS Pro Lötspelständer. ...
Zur Verwendung mit: Thermo-Pinzette MiniTweeze MT-100 Produktpalette: - Art des Zubehörs: Halter für Lötspitzen und -werkzeug SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Netzsteckertyp: - RoHS konform: Ja
Weller T0051517899 | WSR 204 2-in-1 Sicherheitsablage für Entlötpinzette WXMT. 2-in-1 Sicherheitsablage für Mikro-Entlötpinzette WXMT mit Messingwolle und Reinigungsschwamm.
Lötkolbenständer mit Lötzinnabroller DAYTOOLS LS-10S Hochwertiger, robuster Universal-Lötkolbenständer mit Lötzinnabroller und Abstreifschwamm für die Lötspitze. Geeignet zur Aufnahme einer 1 kg-Ro...