| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L2604 Herst.-Nr.: WS2G EAN/GTIN: 4099891412159 |
| |
|
| | |
| Lagerregal, WS2G, METCAL PS-900 grüner Lötarbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötkolben PS-HC3 | Zubehörart: | Ablageständer | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.305 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 41,47* | € 54,66* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 41,45* | € 54,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|