Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574602, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810000, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/...
Lötdraht ISO-Core "Clear", 1mm, 250g, Sn96,5AG3,0Cu0,5 Flussmittelgefüllter, bleifreier Weichlötdraht für die Elektronikfertigung.3,5% Flussmittelanteil. Der Schmelzbereich liegt bei 217 - 219° C. ...
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 511, 810797, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Harz, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht 1 mm, bleifrei Spule 250g, Sn99Cu1 Produktinformation Gemäß von EU-Richtlinien, der so genannten ROHS-Direktive, Lötdraht jetzt auch BLEIFREI. Mit dieser Richtlinie wird die Verwendung von...
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Zur Verwendung mit: Lötstationen Produktpalette: - Art des Zubehörs: Halterung für Lötdraht SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Netzsteckertyp: - RoHS konform: Ja
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574603, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7