Fittingslot, massiv Ausführung: DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Schmelzbereich 230 bis 250 °C. Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitung...
Betätigertyp = Knopf Anschlussart = Lötdraht Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 6K7 Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betri...
Lötdraht- und Entlötlitzen-Spulenhalter Spooly Typ Edsyn ZA 20. Mit Erdungsbuchse (4,0 mm) für ESD-Arbeitsplätze, Führungen von Draht oder Litzen für 3 Spulen, Metallausführung mit Gummifüßen; Maße...
Fittingslot • DVGW GW 2 nach EN 29453, ISO 9453: 2006 S-Sn97Cu3 / TC300 • Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, f...
Weichlot / Fittingslot Nr. 3 / 3 mm 250g Das Fittingslot Nr. 3 eignet sich zum Löten von wasserführenden Kupferrohren in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation.