Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810004, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/...
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 511, 810791, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574103, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574602, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574603, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810000, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/...
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 511, 810797, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Harz, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574104, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=KS115, 574114, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=TSC HS10, 631954, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=HS 10, Lötlegierung=Sn95/Ag4/Cu1
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS100, 574403, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Lötdraht, Typ=TC HS10, 631904, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=HS 10, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS100, 574404, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7