No-Clean-Lötdraht, Typ=RND 560-00179, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn96.5/Ag3/Cu0.5
No-Clean-Lötdraht, Typ=RND 560-00173, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99/Ag0.3/Cu0.7
Die Legierungen erhöhen durch den Einsatz von bleifreiem Lötmittel deutlich die Standzeiten der Lötspitzen. Erzielen Sie überlegene Benetzungseigenschaften mit Sn-Ag-Cu Legierungen. Merkmale: deutl...
Einsetzbar über einen weiten Anwendungsbereich von der Handlötung bis zum Roboterlöten. Die Lötergebnisse sind Sn-Pb Lötungen überlegen. Merkmale: Benetzungsfähigkeit ist höher als bei konventionel...
Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwi...
Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwi...
5-seeliger Qualitäts-Lötdraht von Multicore in bleifreier Legierung. Halogenaktiviert, keine Korrosion auf NE-Metallen, mit Harzflussmittel nach J-STD-004. Merkmale: DIN ISO 9454 1.1.2 harzbasieren...
Die Lebensdauer einer Lötspitze wird signifikant durch den Grad der Oxidation bestimmt. Eine oxidierte Lötspitze bringt das Lot nur noch mühsam oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr zum Fli...
Die Lebensdauer einer Lötspitze wird signifikant durch den Grad der Oxidation bestimmt. Eine oxidierte Lötspitze bringt das Lot nur noch mühsam oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr zum Fli...