MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic flat C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 75 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seite...
Kuvertierhülle DIN C6/5 Fenster SoporSet 114 x 229 mm (Innenmaß) Nassklebend Öffnungsseite: 229 mm Format: DIN C6/5 Ausführung: mit Fenster / Soporset Premium Preprint / FSC-zertifiziert Verschluss...
Kuvertierumschläge DIN C6/5 Format: DIN C6/5 (114 x 229 mm) - DIN lang+ Fenster: mit Anschriftenfenster Papierfarbe: weiß Papiergewicht: 80 g/m² Umschlaggewicht: ca. 5,0 g Innendruck: grauer Fläche...
Inaset Plus Laser Briefumschlag, DIN C6/5, nassklebend, mit Fenster, 80 g/m², 1000 Stück, weiß Die Premium-Briefumschläge zeichnen sich durch eine sehr schöne Weiße und auffallend hohe Steifigkeit ...
Briefhülle 2000. Innenliegende Seitenklappen, mit Zahlenmeer und Sicherheitsschlitzen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fens...
Kuvertier-Briefumschläge Kompakt, nassklebend, mit Fenster, 80 g/m², 120x235 mm, weiß, 1000 Stück Mit außen liegender Seitenklappe. Klappe an der langen Seite. Fertigung ausschließlich aus Qualität...
Briefhülle Trapez. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
Kuvertier-Briefumschläge, DIN C5, nassklebend, mit Fenster, 229x162 mm, 80 g/m², 500 Stück Fertigung ausschließlich aus Qualitätspapieren. Klappe an der langen Seite. Fenster aus Pergamin oder Poly...
Der Briefumschlag Kuvertierhülle Format des Umschlages: C6/5 Größe (B x H): 114 x 229 mm Farbe: weiß Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden Material und Papierge...
Briefumschlag Envirelope® DIN C6/C5 Seitenklappen außenliegend, mit Innendruck Aus 100 % Altpapier mit hoher Weiße - 101 ISO, CO2-neutral mit Green Energy® hergestellt. Exzellente Papieroberfläche,...
Kuvertierumschlag Dialogpost mit Aufdruck 'DIALOGPOST' Frankierwelle National. Besonders geeignet für die maschinelle Verarbeitung durch Kuvertiermaschinen. Format des Umschlages: C6/C5 Größe (B x ...