Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierumschläge mit Fenster DIN C6/5, 1.000 Stück, 80 g, ASK, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 KU
Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 KU
Artikel-Nr.:
     518-429-14150
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-14150
EAN/GTIN:
     4011810430518
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kuvertierumschläge DIN C6/5

  • Format: DIN C6/5 (114 x 229 mm) - DIN lang+
  • Fenster: mit Anschriftenfenster
  • Papierfarbe: weiß
  • Papiergewicht: 80 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 5,0 g
  • Innendruck: grauer Flächeninnendruck
  • Seitenklappe: außenliegend (ASK)
  • Verschlussklappe: automatengerecht Trapezklappe
  • Klebung: gummiert (nassklebend)
  • Umweltinfo: Papier chlorfrei gebleicht
  • Verpackungseinheit: 1.000 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle c6/5 80g weiß, kuvertierbriefumschlag din c6/5, kuvertierhüllen c6/c5 mit fenster, Kuvertierumschläge, Kuvertierhüllen, ASK, Automatenumschläge, Fensterbriefumschläge, Kuverts, DIN C5/6, 114 x 229 mm, DL-Fensterumschläge, kuvertieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,03055* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,59*
€ 55,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,29*
€ 49,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,30*
€ 43,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-14152
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.