| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7121014 Herst.-Nr.: U4127KUFN EAN/GTIN: 4251684776958 |
| |
|
| | |
| Kuvertierhülle DIN C6/5 Fenster SoporSet 114 x 229 mm (Innenmaß) Nassklebend Öffnungsseite: 229 mm Format: DIN C6/5 Ausführung: mit Fenster / Soporset Premium Preprint / FSC-zertifiziert Verschluss: nassklebend Konstruktion: außenliegende Seitenklappe für Kuvertierautomaten Material: 80 gr/m² Kraftpapier Farbe: weiß Innendruck: grau Stück pro Karton: 1.000 Stück pro Palette: 70.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0052 kg Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN C6 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Nassklebend | Farbe: | Innen | Grammatur: | 80 g/m² | Klebstoff: | Nasskleber / Leim | Material: | Papier | Länge: | 22.90 | Breite: | 11.40 | Höhe: | 0.40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge nassklebend c6 weiß 80 g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefumschläge Kuvertierautomaten Versandtasche |
| | |
| |