Kuvertierumschlag. Größe: 229 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 75 g/m². Außenliegende Seitenklappen.
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster, Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschlagpa...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ASK (außenliegende Seitenklap...
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster und Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschla...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seitenklap...
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen, mit Zahlenmeer und Sicherheitsschlitzen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fens...
MAILmedia Briefumschlag Envirelope, 114 x 229 mm, weiß ------------------ Für den Markt: D / L / A --------------- mit Fenster links, Nassklebung, 75 g/qm, DIN lang, außenlie- gende Seitenklappen, ...
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic DIN C5, 162 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 75 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seitenkl...
Briefumschläge im Format 114 x 229 mm (DIN lang) für die maschinelle Kuvertierung. Die spezielle Schnittform sowie die hohe Verarbeitungsqualität der Hüllen garantieren eine hohe Ausfallsicherheit ...