Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 6x4, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt ...
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, Schlauch-ø 8x6, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt ...
Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 125 Geeignet für Dunsthauben u. Wäschetrockner. Sehr flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit. Lieferung nur in Fabrikationslänge 6 Meter - Preis je ...
Rundrohr Vario-Schlauch Kunststoff, ø 80 - 155 mm Durch Drehung kann der Durchmesser um bis zu 35% verjüngt, oder erweitert werden. Durchmesser 80-155mm.
FPKu-ES-F-UV grau ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muf...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, blau, im Schutzr.,Ringe á 50 m Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem lä...
Starres halogenfreies Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO, metrisch aus Spezialkunststoff, grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit, in Stangen zu 3 m, handelsüblich mit einseitig angeformter Muffe. ...
Artikelbeschreibung: - Kunststoffrohre für Druckluftanlagen - sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß - seit Jahren bestens bewährt - druck- und temperaturbeständig - schwingungs- und schlagfest...