Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-10 • Teilung/Blatt: 10 • Universallochung • Aus PP • Für F...
Register 1 - 10, 10 Blatt. aus 0,12 mm starkem PP Material. beschriftbares Deckblatt. 10 Blatt A4 volldeckend, 1 - 10, extrabreit. Größe: 242 x 2 x 297 mm (BxTxH). decken auch Prospekthüllen ab.
Register A4 PP 1-10 grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung 1-10. Farbe: grau. Verwendung für Papier...
Register aus PP weiß mit Zahlenaufdruck 10-teilig Weiß Aus weißem PP, flexibel und reißfest. Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 82 G Format et poids Karton : ...
Leitz Plastikregister 1-10, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
proOFFICE Kunststoff-Register, Zahlen, A4, 10-teilig aus PP, Stärke: 0,12 mm, grau, 11-fach gelocht (Neu: 100810136 / Alt: 10071918-001) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Leitz Plastikregister 1-10, A5. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 165 x 210 mm. Farbe: grau.
Leitz Plastikregister 1-10, A4, wiederbeschreibbar. Mit Unviersallochung. Durch das laminierte Frontblatt kann der Text mit einem Plastik-Radiergummi wegradiert und wieder neu beschriftet werden. Z...