Klebeband, 301 Kip Feinkrepp ExtraPROFI-MALER-QUALITÄT Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich.Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfris...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X9, Breite=9 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=beig...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00043, Breite=9 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ban...
tesa® 4382 Easy Lift Braun (L x B) 10 m x 9 mm Hochflexibel,Rückstandsfrei entfernbar Spezialklebeband zum Abdecken von Scheibendichtgummis. tesa® 4382 Easy Lift ist ein hochwertiges Spezialklebeba...
Imprägniertes Papier-Kreppband, mit hitzebeständigem Kleber. Dauerhaft temperaturbelastbar bis 180 °C über 3 Stunden, kurzzeitig sogar bis zu 280 °C. Merkmale: rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu...
K 53 - Krepp-Klebeband • Rückstandsfreie Wiederaufnahme • Es ist universell in Industrie und Handwerk einsetzbar • Das Kreppband ist ideal zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln geeignet • Prüfen Sie...
Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 °C. Das Produkt ist dünn und flexibel und besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit sowie eine gute Füllerhaftung auf d...
Geeignet zum Abdecken bei Malerarbeiten und für Verpackungszwecke sowie zum Bündeln (z.B. von Rohren). Zum Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen oder als Kantenschutz von Pap...
Geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen. Der gekreppte Papierträger stel...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 6.7mil (0.17mm) Produktpalette: 4318 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite ...
Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).
Antistat ESD-Hochtemperatur-Abdeckband 33 m (L x B) 33 m x 9 mm 051-0008 hitzebeständig Hochtemperatur-Abdeckband 9mm Dieses Hochtemperatur-Polyimidband eignet sich ideal zum Abdecken von Leiterpla...
tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und is...
3M 06302 06302 Abdeckband Grün (L x B) 55m x 9mm 1St. 90°C Temperaturbeständig bis zu einer Stunde;Für die Außenanwendung nicht geeignet;Gute Wasser- und Lösemittelebständigkeit;Schafft extrem scha...