Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00040, Breite=12 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ba...
Imprägniertes Papier-Kreppband, mit hitzebeständigem Kleber. Dauerhaft temperaturbelastbar bis 180 °C über 3 Stunden, kurzzeitig sogar bis zu 280 °C. Merkmale: rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu...
Trägermaterial = Krepppapier Klebermaterial = Gummi Breite = 12mm Länge = 50m Stärke = 0.11mm Papier-Abdeckband von RS ProDas RS Pro Papierabdeckband hat eine Breite von 12 mm, eine Länge von 50 m ...
tesafilm 4104 PVC – Verpackungsklebefilm • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen • Verschließen von kleinen Schachteln, ...
Klebeband tesafilm## 4104 PVC Eigenschaften: Robuster PVC-Träger Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft Entfernbar von vielen Oberflächen Einsatzbereiche: Verschließen von kleinen...
tesafilm 4104 PVC – Verpackungsklebefilm • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen • Verschließen von kleinen Schachteln, ...
Antistat ESD-Hochtemperatur-Abdeckband 33 m (L x B) 33 m x 12 mm 051-0003 hitzebeständig Hochtemperatur-Abdeckband 12mm Dieses Hochtemperatur-Polyimidband eignet sich ideal zum Abdecken von Leiterp...