Mobile Dieseltankstelle PolyMove 450, aus Polyethylen, 24 Volt Pumpe, grau/blau, 450 Liter Volumen mobile 450-Liter-Tankstelle zur Versorgung von Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeu...
Die Dieseltankanlage mit UNI-Tank ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 50 Litern pro Minute. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefähr...
Bringen Sie mit der mobilen Tankanlage Diesel-Trolley Kraftstoffe sicher und bequem ans Ziel. Die Anlage ist für 60 l oder 100 l ausgelegt und mit verschiedenen Pumpen-Ausführungen erhältlich. Die ...
Die Dieseltankanlage mit UNI-Tank ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 50 Litern pro Minute. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit de...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armatur...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 200 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel. Mit Klappdeckel. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgu...
Mobile Tankanlage für Diesel und BiodieselMobiler Tank aus Polyethylen für Diesel. ● Optimal zum Auftanken von kleineren Fahrzeugen. ● Selbst bei gefülltem Tank einfaches Transportieren möglich. ● ...
zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Behälter aus Polyethylen, einwandig Integrierte Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen...
Kraftstoffabfüllplatz mit Klappdeckel, zur Außenaufstellung gesicherte Fläche zur Betankung von Fahrzeugen und Maschinen mit Dieselkraftstoff und zur Befüllung von Lagerbehältern aus Tankwagen mit ...
CEMO Kraftstofftrolley Ex0* mit Handpumpe mit explosionsunterdrückendem Einsatz CEMO Kraftstofftrolley Ex0 60/95 Liter Flammendurchschlagsicherung zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbr...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, einwandig • Material: Stahl • Oberfläche: verzinkt • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armaturaufbau • Pumpenhaube/Pumpenschrank: absc...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 200 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel. Mit Klappdeckel. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgu...
Kraftstoffabfüllplatz mit Spritzschutzwand, zur Innenaufstellung gesicherte Fläche zur Betankung von Fahrzeugen und Maschinen mit Dieselkraftstoff und zur Befüllung von Lagerbehältern aus Tankwagen...
Mit der mit UNI-Tank mit 4 Meter Schlauch erhalten Sie eine Dieseltankanlage mit einem Fassungsvermögen von 4500 l, diese 50 Liter in der Minute fördert. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen...