Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 200 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage
Artikel-Nr.:
     103-123727
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10082
EAN/GTIN:
     4052886086032
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 200 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel.

Mit Klappdeckel. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Behälter aus Polyethylen, einwandig. Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen integriert. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe.

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung: Zugelassen für den Transport nach ADR. Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V DC, 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole bzw. Zapfventil, 4 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel.

Komplett montiert. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b): Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
Weitere Informationen:
Volumen:
200 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
610 mm
Gewicht:
28 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Eigenschaft:
stapelbar
Temperaturbeständigkeit:
bis +40 °C
Ausstattung:
Elektropumpe 12 V, Haltegriffe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,00*
€ 914,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,40*
€ 919,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,13*
€ 944,96*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 874,90*
€ 981,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,78*
€ 1.006,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,29*
€ 1.093,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,98*
€ 1.093,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,81*
€ 1.060,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,84*
€ 1.025,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,40*
€ 970,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.