Stabiler Blockbodenbeutel aus Papier - Abmessungen: Höhe 36 cm, Breite 22 cm, Tiefe 11 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft max. 7 kg - Umweltschonend, da aus nac...
Packpapier braun 75cm breit- Farbe: braun - Länge: 200 m - Breite: 75 cm - Natronkraftpapier 70gm² - Die umweltgerechte Variante in hoher Qualität für den Transport Ihrer Produkte. - Reiss und stos...
Kraftpapier gefaltet mit eine Gesamtlauflänge von 500 Meter. Passend für die WiaIr100PRO. Gefaltetes Kraftpapier wird aus natürlichen Nadelharzfasern hergestellt, die abgebaut und zersetzt werden k...
Natron-Kraftpapier auf der Rolle garantiert schnelles und effizientes Verpacken. Natron-Kraftpapier Umweltfreundlich - 100% recyclingfähig leicht in der Handhabung. hält Pakete fest zusammen Blickd...
Stabiler Blockbodenbeutel aus Papier - Abmessungen: Höhe 40 cm, Breite 32 cm, Tiefe 11 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft max. 10 kg - Umweltschonend, da aus na...
NIPS PACKPAPIER-ROLLE BIO 75 cm x 25 m, Gras-Kraftpapier 70 g/m², natur - zum Verpacken und Ausstopfen Gras-Kraftpapier 70 g/m² (30% Gras, 70% Zellstoff) voluminös zum Ausstopfen, flexibel zum Verp...
Ergänzend zu den Papierpolstersystemen FillPak TT® und FillPak TT® Cutter bieten wir Ihnen hier das passende Kraftpapier in weiß oder braun an. Dieses stabile und durchstoßsichere Papier ist ideal ...
PE-beschichtetes Kraftpapier Das PE-beschichtete Kraftpapier zum Schutz vor Feuchtigkeit. Einseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, braun. Highlights: sehr geschmeidiges Exportpapier Alternative zu B...