Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-beschichtetes Kraftpapier 70 gr. + 23 gr. PE, 1.000 mm breit, 250 lfm., 70 mm Hülse


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PE-beschichtetes Kraftpapier 70 gr. + 23 gr. PE, 1.000 mm breit, 250 lfm., 70 mm Hülse
PE-beschichtetes Kraftpapier 70 gr. + 23 gr. PE, 1.000 mm breit, 250 lfm., 70 mm Hülse
Artikel-Nr.:
     686-0151082
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0151082
EAN/GTIN:
     4018405004987
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier braun 70g
kraftpapier
kraftpapier braun

PE-beschichtetes Kraftpapier


Das PE-beschichtete Kraftpapier zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Einseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, braun.

Highlights:
  • sehr geschmeidiges Exportpapier
  • Alternative zu Bitumen- und Ölpapieren
  • umweltfreundlich
  • geeignet zum Verpacken von eingeölten Metallteilen


profiKRAFT stark, 70 gr. + 23 gr. PE, 1.000 mm breit , 250 lfm. , 70 mm Hülse , in Palettenbox ca. 25 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Papier, Karton und Pappen, PE-beschichtetes Kraftpapier, Beschichtete Krepp-Papiere, Buchbinderpappe, Chromoduplexkarton, Chromoersatzkarton, Druckpapiere, Filzpappe, Interleavingpapiere, Kraftsackpapiere, Kronenpackstoff, Kronenpapiere, Natronkraftpapiere, Natronmischpapiere, Papierrollen, Plotterpapiere, profiKRAFT, wasserdiche Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 93,48*
€ 111,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,15*
€ 98,95
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 70,81*
€ 84,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 69,85*
€ 83,12
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 67,06*
€ 79,80
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0150751
ab € 51,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.