Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88448 Papiertüte Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 88448 Papiertüte Braun
Papstar 88448 Papiertüte Braun
Papstar 88448 Papiertüte Braun
Papstar 88448 Papiertüte Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94369695
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88448
EAN/GTIN:
     4002911884485
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Stabiler Blockbodenbeutel aus Papier

- Abmessungen: Höhe 36 cm, Breite 22 cm, Tiefe 11 cm
- Farbe: braun
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 70 g/m²
- Tragkraft max. 7 kg
- Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

Ideale Transportverpackung im amerikanischen Stil, geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
220 mm
Tiefe
110 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,50*
€ 64,855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,19*
€ 64,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,28*
€ 58,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 46,14*
€ 54,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86316
ab € 34,17*
Sonstiges
PAPSTAR
88447
ab € 31,34*
Sonstiges
PAPSTAR
88449
ab € 57,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.