Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natronkraftpapier Packpapier 60cm x 250m 70gr/m2, Secare-Rolle, ca. 11kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-7013
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SBP-253101801
EAN/GTIN:
     4250414100667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Packpapier-Rolle
Natron-Kraftpapier auf der Rolle garantiert schnelles und effizientes Verpacken.

  • Natron-Kraftpapier
  • Umweltfreundlich - 100% recyclingfähig
  • leicht in der Handhabung.
  • hält Pakete fest zusammen
  • Blickdicht und antistatisch
  • Passt sich allen Formen an und ist flexibel im Einsatz
  • Rollendurchmesser: ca. 180 mm
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 70gr/m2

Weitere Suchbegriffe: Packpapierrolle, kraftpapier braun 70g, natron kraftpapier, packpapier-rolle braun, PACKPAPIER, Packpapier/Packseide, Auf, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 22 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 44 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.