SauterFH5Kraftmessgerät
Universelles digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessung mit RS 232 Schnittstelle.
Newton-Meter.
+ Kalibrierschein Zugkraft
- Messbereich: 5 N.
- Ablesbarkeit: 0,001 N.
Sauter FH Kraftmessgerät.
Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung.
Montierbar auf alle manuellen Prüfstände.
Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer.
Datenschnittstelle RS-232, inklusive.
Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm.
Lieferung im robusten Tragekoffer.
Wählbare Einheiten: N, lb, kg.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen.
Auto-Power-Off.
Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Kalibrierschein Zugkraft ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.