Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Koniotomie Besteck

  Koniotomie Besteck  (9 Angebote unter 27.603.674 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Koniotomie Besteck“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Koniotomie Besteck"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Erler-Zimmer Koniotomie Simulator mehrteiliges Set 9,1 kg (1 Angebot) 
Koniotomie Simulator Zum Erlernen und Üben von Techniken zur Durchführung einer Nadelkoniotomie oder einer chirurgischen Koniotomie, wurde dieser Koniotomie-Simulator entwickelt. Das Notfallpersona...
Erler-Zimmer
R10723
ab € 1.208,08*
pro Satz
 
 Satz
Surgicric II Chirurgisches Koniotomie-Set (1 Angebot) 
Surgicric II ist ein Koniotomie Set für die klassische chirurgische Technik und ermöglicht eine Sicherung des Atemwegs im Falle einer Obstruktion der oberen Atemwege bzw. als „Ultima Ratio“, falls ...
WERO
221252
ab € 115,59*
pro Stück
 
 Stück
Quicktrach Koniotomie Besteck Vbm für Erwachsene Innen Ø 4mm (1 Stück) (1 Angebot) 
VBM Quicktrach Koniotomie Besteck für Erwachsene Innen Ø 4mm (1 Stück) Produktbeschreibung: Das sterile Koniotomie-Besteck mit anatomisch geformter Kanüle. Für die einfache und schnelle Methode, ei...
VBM
N2 3004004
ab € 121,35*
pro Stück
 
 Stück
Koniotomie-Besteck (1 Angebot) 
Steriles Set, sofort gebrauchsfertig da vormontiert, speziell geschliffene Nadelspitze. Stopper verhindert zu tiefes Einstechen, reduziert die Gefahr einer Perforation der Trachealhinterwand. Halsb...
Söhngen
0106028
ab € 148,20*
pro Stück
 
 Stück
VBM Quicktrach II Koniotomiebesteck (1 Angebot) 
Quicktrach II ist ein Set für die Punktionskoniotomie mittels Nadelinzision, zur Sicherung des Atemwegs in einer CICO Situation (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate), im Falle einer Obstruktion der ...
VBM
260137
ab € 159,64*
pro Stück
 
 Stück
Quick-Trach 2 Koniotomie Besteck für Erwachsene Servoprax in Blisterverpackung (1 Stück) (1 Angebot) 
SERVOPRAX Quick-Trach 2 Koniotomie Besteck für Erwachsene in Blisterverpackung (1 Stück) Produktbeschreibung: Koniotomiebesteck für die perkutane Koniotomie.Das Quicktrach II bietet einen Sicherhei...
Servoprax
N2 3010004
ab € 157,60*
pro Stück
 
 Stück
Quicktrach Koniotomie Besteck Vbm für Kinder Innen Ø 2mm (1 Stück) (1 Angebot) 
VBM Quicktrach Koniotomie Besteck für Kinder Innen Ø 2mm (1 Stück) Produktbeschreibung: Das sterile Koniotomie-Besteck mit anatomisch geformter Kanüle. Für die einfache und schnelle Methode, einen ...
VBM
N2 3004002
ab € 114,17*
pro Stück
 
 Stück
Koniotomie Besteck Quicktrach, steril, für Erwachsene (1 Angebot) 
Koniotomie Besteck Quicktrach, steril, für Erwachsene
VBM
30-04-004-1
ab € 125,89*
pro Stück
 
 Stück
Söhngen
106028
ab € 151,66*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Koniotomie Besteck
^

Koniotomiebesteck - Für einen sicheren Schnitt im absoluten Notfall

Bei einer Koniotomie wird im Notfall ein künstlicher Beatmungsweg eröffnet. Bei der Koniotomie wird eine Öffnung der Membran zwischen Ringknorpel und Schildknorpel auf Höhe des Kehlkopfes hergestellt. Diese Maßnahme ist für den Patienten nicht ungefährlich und darf nur im äußersten Notfall zur Verhinderung eines Erstickungstodes angewandt werden, wenn Intubation und eine Maskenbeatmung nicht möglich sind. Die richtigen medizinischen Instrumente unterstützen Sie bei dem Notfalleingriff.

Schnelle Hilfe

Damit Sie dem Patienten schnell helfen können und keine wertvolle Zeit verlieren, sollten Sie auf ein vormontiertes Besteck zurückgreifen. Zudem ist eine besonders spitze Nadel von Vorteil. Diese sorgt dafür, dass Sie keine Inzision vor der Behandlung durchführen müssen. Das Blutungsrisiko wird dadurch deutlich gesenkt. Sterile Verpackungen sorgen für eine ausreichende Hygiene und senken das Infektionsrisiko beim Patienten. Zudem sollten Sie in der Notfallmedizin und als Rettungskraft in diesem Bereich ausschließlich auf Einwegprodukte zurückgreifen, um keinerlei zusätzliches Risiko durch hygienische Beeinträchtigungen einzugehen.

Die richtige Größe

Wählen Sie unbedingt ein zum Patienten passendes Koniotomiebesteck aus. Größen für Erwachsene und für Kinder mit unterschiedlichem Durchmesser stehen zur Verfügung. Die Anatomie der unterschiedlichen Entwicklungsstadien erfordert diese Anpassung, um keine Verletzungen und Fehlschnitte zu riskieren. Wichtig ist zudem, dass eine konische Form vorliegt, so wird ein leichteres Eindringen ermöglicht und Ausrisse und Verletzungen sowie zusätzlich entstehende Blutungen werden vermieden.

Sicher eingedrungen und fixiert

Damit Sie nicht zu tief in das Gewebe eindringen und versehentlich die hintere Trachealwand beschädigen, sind Bestecke die mit einem Stopper versehen sind, empfehlenswert. Diese blockieren bei optimaler Eindringtiefe den Vorgang, ein weiteres Einschieben des Instrumentes wird verhindert. Ist der Zugang gelegt, muss der Patient transportiert und bewegt werden. Hierfür ist es wichtig, den gelegten Zugang ausreichend zu fixieren, damit er einerseits nicht verrutscht und seine Wirkung verliert, andererseits durch Erschütterungen keine zusätzlichen Verletzungen hervorruft. Dafür sollte ein entsprechendes Halsband vorhanden sein, das sich flexibel und sicher befestigen lässt, ohne einen zu starken Druck auszuüben.

Beatmung

Über einen Verbindungsschlauch sollte sich ein Beatmungsbeutel anschließen lassen. Dadurch kann auf den Eigenatemreflex verzichtet werden und eine deutlich bessere Sauerstoffversorgung erzielt werden. Achten Sie auf entsprechende  Kompatibilität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.