Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: koax-anschluss-kabel 10m
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Koax-Anschluss-Kabel

  Koax-Anschluss-Kabel  (759 Angebote unter 27.975.675 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Koax-Anschluss-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Koax-Anschluss-Kabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 3m, BNC / BNC (2 Angebote) 
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Koaxialtyp = RG58 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Impedanz = 50 Ω Länge = 3m BNC-Steckverbinder als Standard-St...
RS Pro
2407683
ab € 12,44*
pro Stück
 
 Stück
Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 2x geschirmt (<70 dB / 75 Ohm), CCS, weiß, 5 (1 Angebot) 
- Hochdichte, doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung - Beidseitig vergossene Anschlüsse zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen - Vernickelte, passgenaue Konta...
Good Connections
S-AT50DG
ab € 0,69*
pro Stück
 
 Stück
Belkin
F3Y054BF5MWHT-P
ab € 9,20*
pro Stück
 
 Stück
Triax
947 539-100
ab € 1,21*
pro Stück
 
 Stück
SpeaKa Professional SP-1301540 Koaxialkabel 7,5 m Belling-Lee/IEC Weiß (4 Angebote) 
Hochgeschirmtes Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Dieses Kabel ist gegen elektromagnetische Störungen besser geschützt als ein Standard-Kabel. Durch die angebrachten Ferritker...
Speaka
SP-1301540
ab € 5,43*
pro Stück
 
 Stück
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 3,0m (3 Angebote) 
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 3,0m · Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung mit Matelstromfilter (Ferrit) · Stecke...
S-Conn
80204-128-GS
ab € 1,57*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CA1061 Koaxialkabel 2,5 m Coaxial Plug Coaxial jack Weiß (4 Angebote) 
Das Antennenkabel von LogiLink mit IEC Koax-Stecker auf Antennen IEC Koax-Buchse. Optimal zum Anschluss von Fernsehgeräten, Rundfunkgeräte, Receiver usw.
LogiLink
CA1061
ab € 0,71*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 1m, BNC / BNC (2 Angebote) 
Steckverbinder 1 = BNC Koaxialtyp = RG58 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Impedanz = 50 Ω Länge = 1m BNC-Steckverbinder als Standard-Stecker/Stecker. BNC-Standard...
RS Pro
2843792
ab € 9,46*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
67354
ab € 1,48*
pro Stück
 
 Stück
Hirschmann 947 547-100 Koax-Kupplung Anschlüsse: Koax-Buchse IEC Kabel-Durchmesser: 7.8 mm 2 St. (3 Angebote) 
Koax-Kupplung Kabel-Durchmesser: 7.8 mm Koax-Kupplung Koaxstecker Kunststoffausführung zum Anschluss an Koaxkabel. Technische Daten: Anschlüsse: Koax-Buchse IEC · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-D...
Hirschmann
947 547-100
ab € 1,45*
pro 2 Stück
 
 Packung
RS PRO RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 2m, BNC / BNC (1 Angebot) 
Steckverbinder 1 = BNC Koaxialtyp = RG58 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Impedanz = 50 Ω Länge = 2m BNC-Steckverbinder als Standard-Stecker/Stecker. BNC-Standard...
RS Pro
2843809
ab € 12,68*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
11520-GB
ab € 0,53*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TC-10336032 Koax-Kupplung Anschlüsse: Koax-Buchse IEC Kabel-Durchmesser: 7.8 mm 1 St. (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS TC-10336032 Koax-Kupplung Anschlüsse: Koax-Buchse IEC Kabel-Durchmesser: 7.8 mm 1 St. Koaxialkupplung Ausstattung: Koaxkupplung Kunststoffausführung zum Anschluss an Koaxkabel. Techn...
TRU Components
TC-10336032
ab € 0,56*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 5m, BNC / BNC (2 Angebote) 
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Koaxialtyp = RG58 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Impedanz = 50 Ω Länge = 5m BNC-Steckverbinder als Standard-St...
RS Pro
4262094
ab € 13,87*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
11521-GB
ab € 0,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Koax-Anschluss-Kabel
^

Die passenden Koax-Anschlusskabel für Radio- und Fernsehtechnik finden

Koax-Anschlusskabel werden überwiegend als Antennenkabel verwendet. Sie verbinden Empfangsgeräte wie Fernseher und Videorekorder untereinander mit diesen Kabeln. Auch werden Antennen, Satellitenanlagen und Netzanschlussdosen von Kabelnetzen durch Koaxkabel an diese angeschlossen. Es sind je nach technischer Lösung unterschiedliche Kabel und Stecker-Standards erforderlich. Für die Qualität der Audio- und Videoübertragung sind Antennenkabel von hoher Bedeutung.

Allgemeines zu Koax-Anschlusskabeln

Koax-Anschlusskabel sind konzentrisch aufgebaut und verfügen über zwei Leiter. Die Seele (Innenleiter) und der Außenleiter sind durch einen Isolator getrennt. Wellenwiderstand, Biegeradius und Schirmungsdämpfung sind für Nutzer meist die bedeutendsten Eigenschaften der Kabel. Der Wellenwiderstand für die Fernsehtechnik liegt üblicherweise bei 75 Ohm. 50 Ohm werden meist in der allgemeinen HF-Technik genutzt. Der Biegeradius bestimmt mit, wie gut Sie das Kabel um Kurven und Ecken verlegen können. Eine hohe Schirmung verspricht eine gute Signalqualität, erfordert jedoch meist dicke Kabel und somit einen verhältnismäßig großen Biegeradius.

Kabel mit klassischen IEC 60169-2  Antennensteckverbindern

Kabel mit klassischem Antennenstecker kommen oft beim Anschluss an Kabelnetze zur Anwendung. Diese Stecker werden auch als IEC 60169-2 Steckverbinder oder als Belling-Lee-Steckverbinder bezeichnet. Neben der Fernsehtechnik schließen Sie durch diese Kabel auch Radios an VHF- (UKW-) und UHF-Antennen an.

F-Steckverbinder für Daten- und Satellitenanlagen

F-Steckverbinder verfügen über eine Schraubverriegelung. Sie nutzen diese Kabel zum Beispiel für die Verbindung vom Satellitenreceiver zur Satellitenempfangsanlage. Auch bei vielen Datenanschlüssen an das Kabelnetz werden Lösungen mit F-Stecker genutzt.

Tipps für die Wahl eines Koax-Anschlusskabels

  • Es gibt viele unterschiedliche Anforderungen an Koaxialkabel und Stecker. Prüfen Sie vor dem Kauf, welche Kabel für Ihre individuelle Infrastruktur empfohlen oder vorgeschrieben sind.
  • Achten Sie auf die Kabellänge. Koaxialkabel haben einen minimalen Biegeradius. Dieser kann es Ihnen schwer machen, überschüssiges Kabel platzsparend aufzuwickeln und zu verstecken. Zudem erhöht sich durch ein langes Kabel der Signalverlust.
  • Unterschreiten Sie beim Verlegen nicht den minimalen Biegeradius des Kabels. So vermeiden Sie ein schlechtes Signal und Schäden am Kabel. Winkelverbinder, Winkeladapter und Winkelstecker können Ihnen dabei helfen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.