Knochenwachs zur Blutstillung an Knochenverletzungen
Knochenwachs ist ein Blutstiller, der bei operativen Eingriffen oder offenen tiefen Wunden zum
Wundverschluss eingesetzt wird. Das leicht aufgewärmte Bienenwachs mit Weichmacher verschließt offene Poren im Knochen manuell.
Mit Knochenwachs eine Blutung stillen
Knochenwachs ist ein steriles Gemisch aus Bienenwachs und Vaseline und gehört zum
Operationsbedarf. Im lauwarmen Zustand ist das Mittel leicht formbar und weich. Das Blutstillungsmittel ist in zwei Formen erhältlich:
Beide Varianten enthalten Knochenwachs und sind praktisch zu handhaben. Als Stiftform lässt sich das Wachs direkt auftragen und ist weich zu verteilen. Das Plattenwachs kann erst im handwarmen Zustand verformt werden und erlaubt das flächigere Auftragen.
Methoden der Blutstillung
Knochenwachs ist ein Blutstiller, der für Verletzungen am Knochen eingesetzt wird. Es stillt die Blutung mechanisch. Das wichtigste Einsatzgebiet sind Operationen mit Knochenwunden. Das Knochenwachs kann vom Körper kaum resorbiert werden, sollte dennoch in möglichst kleiner Menge verwendet werden, weil es die Eigenheilung negativ beeinflussen und zu Infektionen führen kann. Die blutstillende Wirkung ist auf den Verschluss der Poren im Spongiosa (Knochenschwammsubstanz) zurückzuführen.
Die optimale Methode um eine Blutung zu stillen, orientiert sich an den Gegebenheiten vor Ort und die Art der Wunde. Bei Notfällen wird meist ein
Druckverband angelegt und durch das Ruhigstellen der betroffenen Körperregion ein weiterer Austritt von Blut reduziert oder verhindert. Die Blutstillung in Arztpraxen oder Kliniken erfolgt durch das Kleben der Wundränder, Abbinden von Blutgefäßen oder Nähen. Weitere Methoden wirken mit elektrischem Strom auf das Gewebe ein und verschließen die Blutgefäße.
Tipps für den Einsatz
Die mechanische Blutstillung mit Knochenwachs wird in medizinischen Bereichen eingesetzt, bei denen Verletzungen am Knochen behandelt oder erzeugt werden. Hierzu zählen insbesondere chirurgische Eingriffe an den Zähnen, in Mund und Kiefer. Auch orthopädische Operationen zählen zu den typischen Einsatzgebieten des Knochenwachses. Bei Rippenverletzungen in der Thoraxchirurgie ist es ein üblicher Blutstiller.