Material d. Kabeltülle: Silikonkautschuk Kabeldurchmesser, max.: 1.1 mm Farbe d. Kabeltülle: Natur Produktpalette: - Kabeltülle: Offen Montagelochdurchmesser: 1 mm Panelstärke, max.: - SVHC: To Be ...
Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe) Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf ...
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, schwarz VE 100 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netz...
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, grau VE 50 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dreiza...
Schützt Kabel vor scharfen Kanten Bietet zusätzlich Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Überall, wo Leitungen und Kabel durch A...
Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe) Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf ...