Renkforce RF-4197105 Klinke-Koax-Adapter Anschlüsse: Klinkenstecker 3,5 mm,Koax-Buchse IEC 1 St. Antennen-Adapter Klinkenstecker 3,5 mm zu Antennenbuchse 75 Ω Antennenadapter um portable TV an eine...
Audio-Adapter passend für / fits the following Smartphones, Tablets und Geräte mit USB-C Anschluss und Audioausgabeunterstützung über USB-C (z.B. Huawei Mate 10 Pro) Beschreibung / Description Ster...
Audio-Port-Replikator zur Verwendung eines 3,5mm Anschlusses (Mini-Klinke) für Kopfhörer und Mikrofon. Zur Verwendung eines 3,5mm Anschlusses für Kopfhörer und Mikrofon 1x Stecker 4polig für Stereo...
Audio-Adapter passend für / fits the following Smartphones, Tablets und Geräte mit USB-C Anschluss und Audioausgabeunterstützung über USB-C (z.B. Huawei Mate 10 Pro) Beschreibung / Description Ster...
Adapter für die Verbindung von 2 Kabeln mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker (Mini-Klinke) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo Buchse Seite 2: Klinke 3,5 mm, ...
Mit diesem 4poligen Y-Adapter können Sie ein nur für PCs geeignetes Headset nun auch am Smartphones oder Tablets einsetzen. So können Sie über die 3,5 mm Klinkenbuchse an Ihrem Computer oder Tablet...
Audio-Adapter passend für / fits the following z.B. Geräte mit micro USB-Anschluss Beschreibung / Description Stereo Audio-Adapter mit Kabel ermöglicht z.B. den Anschluss an einen Verstärker Länge:...
Adapter zum Anschluss eines 6,35mm Stereo Kopfhörerstecker (große Klinke / Poststecker) an eine 3,5mm -Stereo- Buchse (Mini-Klinke) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 3,5 mm, ...
Adapter zum Anschluss eines 3,5mm Stereo-Steckers (Mini-Klinke) an eine 6,35mm-Stereo-Buchse (große Klinke / Poststecker) Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen Seite 1: Klinke 6,35 mm, 3-polig S...
Dieser Konverter ist ausgestattet einem USB 2.0 Audio-Controller Chipsatz CM6631A von C-Media, welcher die USB Audio Device Class Definition V2.0 unterstützt. Es ist eine High-Definition Audio Vera...