| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Rohr-Klemmschellen EN/IEC/M16 (PG 9 - IRO 13,5) (1 Angebot) für die Befestigung von Stahl-Panzerrohren nach DIN 49020 und Kunststoff-Stangenrohren nach DIN 49016 mit mittlerer bzw. schwerer Druckbelastbarkeit die Anreihbarkeit ist bis IEC 40 möglich mit 6 m... |
|
ab € 0,0701* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,28* pro 100 Stück |
| |
Klemmschelle M16 anreihbar 311416 (2 Angebote) Klemmschelle M16 anreihbar Halogenfrei: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser von/bis: 15-16 mm, Variante: Variante 001 |
|
ab € 0,0654* pro Stück |
| |
Steckfix SF plus RC IEC 16 (15 Angebote) Der Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung zur Steckmontage. Bei der Montage ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig, denn der... |
|
ab € 0,2293* pro Stück |
| |
RO-Clip-Rohrschelle lgr M16 796.090 (11 Angebote) RO-Clip-Rohrschelle lgr M16 796.090Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. N... |
|
ab € 0,075* pro Stück |
|
|