Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: klebepistole 3m, klebepistole uhu, klebepistolen rapid
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Klebepistole

  Klebepistole  (251 Angebote unter 27.908.121 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klebepistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klebepistole"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Klebepistole PKP 18 E (26 Angebote) 
Klebepistole PKP 18 E. Fantastische Ergebnisse beim Kleben verschiedenster Materialien. Elektronische Heizelemente für ein schnelles Aufheizen und eine stabile Temperatur. Mechanischer Vorschub für...
Bosch
0603264503
ab € 22,14*
pro Stück
 
 Stück
Heißklebepistole (elektrisch) Pattex® HOT Supermatic, schwarz (39 Angebote) 
Heißklebepistole (elektrisch) Pattex® HOT Supermatic Mechanischer Vorschub, elektronische Temperaturregelung. Produktverwendung: Fixieren, Montieren, Reparieren. Verarbeitungszeit: 2 min. Max. Arbe...
Henkel
PXP06
ab € 17,19*
pro Stück
 
 Stück
Endstück für Heißklebepistole; 1Stk; LOC-PISTOLET,LOC-V5004 (9 Angebote) 
Hersteller: LOCTITE Werkzeug-Typ: Endstück für Heißklebepistole Anzahl im Set/Package: 1Stk. Passendes Zubehör: LOC-PISTOLET;LOC-V5004
Henkel
2900614
ab € 1,46*
pro Stück
 
 Stück
Steinel
106319104
ab € 16,06*
pro Stück
 
 Stück
Klebesticks Ø 11 mm, weiß, 250 g für Heißklebepistole, 006808 (1 Angebot) 
Packung mit 10 Stück, Klebesticks, 006808, Steinel 250 g weiße Klebesticks Ø 11 mm, qualitativ hochwertiger farbiger Schmelzklebestoff, für verschiedene Materialien.
Steinel
006808
ab € 8,78*
pro 10 Stück
 
 Packung
3M Epoxidharz-Pistole, Typ Klebepistole (12 Angebote) 
Typ = Klebepistole 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Klebstoff-Applikator. Mit dem EPX-Hand-Applikator von 3M™ Scotch-Weld™ werden in Duo-Pak-Kartuschen verpackte Zwei-Komponenten-Strukturklebstoffe überflüssi...
3M
7100205939
ab € 60,51*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
WZ0050
ab € 2,59*
pro Stück
 
 Stück
STEINEL Gluematic 5000 Heißklebepistole Blau 500 W (29 Angebote) 
Stark. Sauber. Flexibel. Ohne Kompromisse. Holzdübel fixieren, Bilderrahmen kleben oder Blumengestecke befestigen: Für die leistungsstarke Gluematic 5000 kein Problem – und zwar überall und jederze...
Steinel
332716
ab € 39,87*
pro Stück
 
 Stück
Steinel Glumatic 1011 Heißklebepistole 11 mm 45 W 240 V 1 St. (5 Angebote) 
Steinel Glumatic 1011 Heißklebepistole 11 mm 45 W 240 V 1 St. Steinel Klebepistole GlueMatic 1011 Ideal für Bastel- und Reparaturarbeiten Klappbarer Standfuß Handlich, kompakt und ergonomisch Klebe...
Steinel
084318
ab € 12,60*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Heißklebepistole | Klebestick-Ø 7,5 mm | 7 W (2 Angebote) 
mit Ständer mit Triggerfunktion zur genauen Dosierung Leistung 7 W / nominal 10 W inkl. zwei Klebestifte Ø 7,5 x 50 mm
BGS Diy
80845
ab € 7,18*
pro Stück
 
 Stück
HB 191 Schmelzklebstoffpistole im Blister (6 Angebote) 
HB 191- Schmelzklebepistole • Zum schnellen Fixieren von Dämmstoffen und Abdeckungen. • Empfehlen wir für leichtere Verpackungsarbeiten (zum Beispiel Kartonverschluss per Hand und für die Floristik...
Bühnen
ab € 17,16*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Heißklebepistole AdvancedGlue 18V (13 Angebote) 
Akku-Heißklebepistole AdvancedGlue 18V. Multifunktions-Heißklebepistole mit kraftvoller Klebeleistung. Starke Klebeverbindungen dank konstant hoher Klebetemperatur. Aufgeheizt und einsatzbereit in ...
Bosch
0603264800
ab € 39,22*
pro Stück
 
 Stück
Klebepistole GKP 200 CE (25 Angebote) 
Klebepistole GKP 200 CE, Die Klebepistole GKP 200 CE Professional bietet hohe Leistung und große Flexibilität. Sie verfügt über zwei elektronisch geregelte Heizelemente für schnelles Aufheizen inne...
Bosch
0601950703
ab € 89,46*
pro Stück
 
 Stück
Rapid EG320 Blau (15 Angebote)
Rapid
5000326
ab € 58,85*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Heißklebepistole MOBILEGLUE 1007-S4007841084271 (4 Angebote) 
Akku-Heißstift, MOBILE GLUE 1007-S, Steinel Features * Patentierter Akku-Heißklebestift * Ideal für schnelle, punktgenaue Bastelarbeiten und Dekorationen * Blitzschnelle Aufheizzeit in < 15 Sek. / ...
Steinel
MOBILE GLUE 1007-S
ab € 24,35*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klebepistole
^

Mit einer Heißklebepistole schnell verbinden und abdichten

Heißklebepistolen sind Elektrowerkzeuge, die mit Heißklebestangen, die durch die Einwirkung von Energie erhitzt und geschmolzen werden, arbeiten.

Unbestreitbar vorteilhaft

Während die meisten Klebeverbindungen bis zur hundertprozentigen Aushärtung und Festigkeit eine recht hohe Fixierzeit benötigen, erfolgt die Arbeit mit der Heißklebepistole sehr schnell. Durch das Auskühlen des stark erwärmten Klebers bei Zimmertemperatur ist eine schnelle Endfestigkeit zu erreichen. Sie verkürzen somit die Anpress- und Wartezeit und können so das Werkstück schnell weiterverarbeiten. Zudem können die Klebeverbindungen durch erneutes Aufschmelzen, beispielsweise mit Hilfe von Heißluftöfen wieder gelöst werden.

Filigranes oder großflächiges Arbeiten

Damit die Heißklebepistole optimal von Ihnen genutzt werden kann, achten Sie auf die Möglichkeit unterschiedliche Düsen und Aufsätze zu installieren. Dadurch können Sie gezielte Klebungen auf kleinen Flächen vornehmen und filigran arbeiten, aber auch bei Bedarf große Flächen verkleben. Mit langen Aufsätzen erreichen Sie auch schmale Bereiche und dünne oder dicke Düsen machen das Dosieren des Heißklebers besonders einfach.

Dosierung

Bei der Dosierung sollte auf eine möglichst sensible und einfach zu bedienende Vorschubeinrichtung geachtet werden. Bei Heißklebepistolen wird dieses mittels Abzugshebel auf mechanische Art und Weise umgesetzt. Eine leichtgängige Bedienung ermöglicht sowohl ein zügiges als auch ein fein dosiertes Auftragen.

Aufheizzeit und Schmelzleistung

Um das Gerät schnell in Benutzung nehmen zu können und Wartezeiten während der Aufwärmphase so kurz wie möglich zu halten, sollten Sie auf eine möglichst hohe Leistung im Bereich des Aufheizens achten. Eine geringe Aufheizzeit macht Sie flexibel, wenn es darum geht, kurzfristig in Aktion zu treten. Die Schmelzleistung sollten Sie unbedingt an den Umfang der Klebearbeiten anpassen. Großflächige und permanente Klebearbeiten müssen mit einer Klebepistole mit einer hohen Schmelzleistung bearbeitet werden, da andernfalls Wartezeiten entstehen und der Klebstoff nicht schnell genug zur Verfügung steht, um ein lückenloses Klebebild zu erzielen. Berücksichtigen Sie hierbei grundsätzlich, dass der erhitzte Kleber sehr schnell erstarrt.

Tropffrei

Da die Klebung nicht nur schnell, sondern auch sauber erfolgen soll, ist eine Tropfsicherung angebracht. Diese verhindert das nachträgliche Austropfen von verflüssigten Klebesticks und dämmt das Ziehen von Klebefäden ein. Das Ergebnis ist eine absolut saubere Klebefläche oder -fuge.

Sicher abgestellt

Die Klebepistole entwickelt eine hohe Temperatur an der Ausgabedüse. Damit die handgeführte Maschine jedoch trotzdem sicher abgestellt werden kann, kommen Stationen oder Bügel zum Einsatz, die eine ausreichende Auflagefläche bieten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.