klappbar · robuster Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet · Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · stabile große Schaufel für die Aufnahme von großvolumigem, sperrigem Tra...
EXPRESSO Klappkarre aus Aluminium, TK 125 kg, Schaufel klappbar, Schaufel BxT 350 x 430 mm Sie sind auf der Suche nach einer verlässlichen und benutzerfreundlichen Transportkarre? Die Klappkarre EX...
Aluminium-Sackkarre, klappbar, SLIMLINE 80, mit pannensicherer Bereifung, ab 1 Stk. Mit pannensicherer Polymerbereifung. Schaufel aus Aluminiumguss. Spanngurt zum Fixieren der Ladung. Platzsparend....
Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel Außenmaße: 570 x 545 x 1.300 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 320 x 255 mm (B/T) Ausführung: stabile Stahlkonstruktion 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe mit 2 Schut...
klappbar · Rahmen aus Edelstahl, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit extra großer Schaufel · mit einem Griff einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus...
Klappbare Konstruktion für die komfortable Lagerung und den Transport der Sackkarre. Gepäckspanner zur Fixierung der Ladung sind im Lieferumfang enthalten.
hoher Fahrkomfort auch auf unebenem und weichem Untergrund durch extra breite, kugelgelagerte Räder · Rahmen aus verchromtem Stahlrohr, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mi...
klappbar · Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar · Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes W...
Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart BUSINESS XL, Tragfähigkeit 125 kg. Zusammengeklappt bequem verfahrbar. Robust: Hochwertige Materialien versprechen lange Nutzungsdauer. Stark: Hohe Tragkraft...
Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel Außenmaße: 570 x 610 x 1.300 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 320 x 255 mm (B/T) Ausführung: stabile Stahlkonstruktion 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe auswechselb...
Ob auf der Baustelle, im Garten oder im Wald – je abenteuerlicher das Gelände, umso höher ist die Freude an dem Offroad-Transportsystem von wolfcraft. Mit einer Tragkraft von bis zu 100 kg macht Ih...