Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sackkarre mit Gummi, Klappbar, Aluminium, 390 x 280mm, max. 60 kg, 150 kg, Rad ø 100mm, Leichter Betrieb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sackkarre mit Gummi, Klappbar, Aluminium, 390 x 280mm, max. 60 kg, 150 kg, Rad ø 100mm, Leichter Betrieb,
Artikel-Nr.:
     108EL-7898497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7898497
EAN/GTIN:
     5056112155034
Suchbegriffe:
Klappkarre
klappkarre
Belastung = 60 kg, 150 kg
Trageplatte Abmessungen = 390 x 280mm
Radtyp = Gummi
Raddurchmesser = 100mm
Klappbar = Ja
Gewichtsklasse = Leichter Betrieb, Mittlerer Betrieb
Gesamthöhe = 1265mm
Trageplatte Tiefe = 280mm
Trageplatte Breite = 390mm
Gesamtbreite = 490mm

Diese Sackkarren sind leicht, aber genauso stark. Was bedeutet das? Damit ist eine Aluminiumsackkarre sehr leicht zu handhaben, zu tragen und zu transportieren. Ideal für Paketdienste. Was sind die Vorteile einer Aluminiumsackkarre?. Zunächst einmal ist sie rostbeständig und damit sehr langlebig. Sie ist nicht so stabil wie Stahl, bietet aber dennoch höchste Qualität und Langlebigkeit. Diese leichten Klappwagen sind ideal für den Einsatz im Büro, im Laden und auf Messen.
Weitere Informationen:
Belastung:
60 kg, 150 kg
Trageplatte Abmessungen:
390 x 280mm
Radtyp:
Gummi
Raddurchmesser:
100mm
Klappbar:
Ja
Gewichtsklasse:
Leichter Betrieb, Mittlerer Betrieb
Gesamthöhe:
1265mm
Trageplatte Tiefe:
280mm
Trageplatte Breite:
390mm
Gesamtbreite:
490mm
Weitere Suchbegriffe: 7898497, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, RS PRO, FMS83Y, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Sack Trucks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.