Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wi...
Der Nylon-Kippdübel Fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten H...
Die montagefreundliche Lösung für hohe Lasten in Plattenbaustoffen. Der Nylon-Kippdübel fischer DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchm...
Der Bolzenanker aus nicht rostendem Stahl mit großer Unterlegscheibe für höchste Ansprüche im Außenbereich. Kraftvoll und flexibel. Der fischer Bolzenanker FAZ II GS nicht rostender Stahl mit große...
Waschtisch-Befestigungen / Kippdübel Paar mit Kippdübel M 10 x 180 mm Set komplett mit: 2 Kippdübeln 2 Kunststoffrosetten 2 Gummistopfen zum Ausfüllen des Bohrloches und Zentrieren der Gewindestang...
Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten H...
Typ = Federklapp-Fixierung Befestigungslochdurchmesser = 14mm Länge = 50mm Materialstärke max. = 25mm Messen Sie die Stärke der Wand vor der Verwendung, um zu gewährleisten, dass die korrekte Größe...
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispi...
Die fischer FixTainer beinhaltet in einer praktischen und universell zu nutzenden Box für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe Dübel, Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeina...
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders...
Komplett mit Gewindestange, Mutter, Unterlegscheibe und Lastenverteilungsblock. Gewindestange ist gegen unbeabsichtigtes Entfernen gesichert. Zugelassen zur Verwendung in stationären Brandschutzsys...