Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoTec 12 S PH M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71168309
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542591
EAN/GTIN:
     4048962298888
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Die einzigartige Funktionsweise und die Dübelgeometrie des fischer DuoTec ermöglichen eine für Kippdübel sehr hohe Lastaufnahme. Das reduziert bei Mehrfachbefestigungen die Anzahl der Befestigungen und maximiert die Sicherheit. Der fischer DuoTec besteht als Mitglied der DuoLine aus zwei Kunststoffkomponenten. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung, die graue und weiche verhindert die Beschädigung der Plattenoberfläche bei der Befestigung und damit eine Lastreduktion. Bei Anwendungen in Plattenbaustoffen, hinter denen ein Hohlraum ist, wird der fischer DuoTec wie ein Kippdübel gesetzt. In Vollbaustoffen kann der Dübel auch als Spreizdübel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff | Vollbaustoff
Dübelmaterial:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Dose
Max. Plattendicke:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
ls - tfix + 10 mm
Min. Hohlraumtiefe:
50 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubendurchmesser:
M6 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 70 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x DuoTec 12,<br />10 x Panheadschraube M6 x 70
net_weight:
274.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,281*
€ 1,781*
3 Tage
1000
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2892*
€ 1,7992*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3482*
€ 1,8682*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,452*
€ 2,012*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46958*
€ 2,03958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,701*
€ 2,02419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,621*
€ 1,92899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,281*
€ 1,52439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.