SWG Federklappdübel 95 mm 4 mm 90474265 50 St. Mit Haken Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm
Kippdübel mit Haken 223 H 100Kippdübel mit Deckenhaken, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und ...
KippdübelFür Zwischendecken und -wände mit min. 70 mm Abstand Material: glanzverzinkt, chromatiert Mit stabiler Gelenkmutter aus Mesing Mit Gewindestange Mit Haken M4 Ausführung: mit Deckenhaken, O...
Kippdübel KD 8 mit Gewindestange Mit Gewindestange, und je 2 Muttern und Scheiben. Produktvorteile: Schnelle und einfache Montage Kleine Hohlraumtiefen Durchsteckmontage Anwendungen: Abgehängte Dec...
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befest...
Federklappdübel mit U-Scheibe • Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: U-Scheibe und Sechskant-Mutter
Kippdübel für Hohlräume, M 8 x 100 Stahl, galvanisch verzinkt Befestigung an Hohlwänden ohne Zugang zur Rückwand z.B. für Clipse und Rohrschellen gute Lastverteilung durch große Auflagefläche des K...
SWG Federklappdübel 85 mm 3 mm 90473165 50 St. Mit Kippdübel Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm
Kippdübel KDH 6 mit Gewindehaken Mit Gewindehaken, Mutter und Scheibe. Produktvorteile: Hohlraumtiefe von 70 mm erforderlich Grosse Auflagefläche für weiche Baustoffe Durchsteckmontage Anwendungen:...
Kippdübel mit Haken 223 HKippdübel mit Deckenhaken, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wän...
SWG Kippdübel 100 mm 90476165 50 St. Mit Mutter M6 Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 100 mm