Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dübel Typ Federklapp-Fixierung, Ø 8mm Kunststoff Weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Dübel Typ Federklapp-Fixierung, Ø 8mm Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-5238963
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5238963
EAN/GTIN:
     5056112032519
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Typ = Federklapp-Fixierung
Befestigungslochdurchmesser = 8mm
Material = Kunststoff
Farbe = Weiß
Materialstärke max. = 16mm
Materialstärke min. = 12mm

Klappdübel aus Kunststoff. Kunststoff-Spreizdübel für Schraubengröße Nr. 6 Für Schrauben mit konventionellem und parallelem Gewinde Konstruktion erreicht sicheren Halt in allen Hohlkonstruktionen aus Gipskartonplatten, Spanplatten, Tischlerplatten und Brettern Flügel spreizen, wenn in Durchlochbohrung eingesetzt, nach Einfügen der Schraube Als Mauerdübel: Flügelspitzen abschneiden und verbleibende Flügel zusammendrücken
Weitere Informationen:
Typ:
Federklapp-Fixierung
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Materialstärke max.:
16mm
Materialstärke min.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, rs pro spreizdübel, spreizdübel, 5238963, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, RS PRO, NT12, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,70*
€ 15,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,02*
€ 14,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,03*
€ 13,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,77*
€ 12,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,65*
€ 10,29
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.