Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 8 mit Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kippdübel KD 8 mit Gewindestange
Produktbild zu Kippdübel KD 8 mit Gewindestange
Anwendungsbild zu Kippdübel KD 8 mit Gewindestange
Symbol zu Kippdübel KD 8 mit Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104461707
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     122.208100.00
EAN/GTIN:
     4015480122285
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel KD 8 mit Gewindestange

Mit Gewindestange, und je 2 Muttern und Scheiben.

Produktvorteile:
  • Schnelle und einfache Montage
  • Kleine Hohlraumtiefen
  • Durchsteckmontage


Anwendungen:
Abgehängte Decken, Kabeltrassen, leichte Spiegelschränke, etc.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
20 mm
d:
8 mm
Gewinde:
M8 x 100 mm
Hohlraumtiefe mind.:
74 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bruchlast:
1,6 kN
Größe:
KD 8 mm
Weitere Suchbegriffe: kippdübel m8 x 100, federklappdübel, lüsebrink federklappdübel, Deckendübeln, Federklappdübeln, Hohlraumdübeln, Kippdübeln, Klappdübeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,356*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,696*
€ 4,39824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,356*
€ 3,99364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,246*
€ 3,86274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,116*
€ 3,70804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,926*
€ 3,48194
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,356*
€ 2,80364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.