FRONIUS ACCTIVA SELLER Ladegerät, basierend auf Active Inverter Technology, sind für Blei-Akkus mit flüssigem, vliesartigem und gelartigem Elektrolyt geeignet. Fronius bietet mit dem Acctiva Selle...
Bleiladegerät, BC6-12V/6A, Ansmann Das Ladegerät BC6-12V/6A gewährleistet ein sicheres und schonendes Laden von Bleibatterien mit einer Kapazität von 4-30 Ah. Es garantiert optimale Leistung und ei...
Batterieladegerät TCB 120 12 V 3,5-7 A GYS für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorr...
Das Fronius Acctiva Smart 25A ist ein modernes und hocheffizientes Ladegerät für 6, 12 und 24V Batterien. Es eignet sich für den Werkstattbereich. Es ist Netzteil, Batteriewechsler und Batterierett...
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät HTDC 5000 12 V Ladestrom (max.) 5 A Blei-Akku-Ladegerät HTDC 5000, 3-in-1 Laden, Pflegen und Testen Für Blei-Akkus bis 100 Ah Ideal zum Überwintern 3-in-1 Multifunktions...
Mit diesem Automatik-Klein-Lader in moderner Schaltnetzteiltechnik können Sie alle 6-12 V Bleiakkus automatisch laden. Erreicht der angeschlossene Akku beim Laden die Ladeschlussspannung, so wird d...
HP Autozubehör 20510 Kfz-Ladegerät 6 V,12 V 10 A 10 A 10Amp Batterie Ladegerät Amperemeter Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschlussschutz Robustes Stahlblechgehäuse Vollisolierte Polzangen 2 Ladu...
HP Autozubehör Lader+Starter 45 A 20032 Werkstattladegerät 12 V,24 V 45 A 30 A Werkstattladegerät 45 AMP Starthilfe Fahrbar Kompaktes Metallgehäuse mit Ladeelektronik und Starteinrichtung. Ausstatt...