Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 29.7V 1.2A 90 ... 264V IP41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178412
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2541240000
EAN/GTIN:
     7057070113805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=2541240000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=29.7 V, Ausgangsstrom=1.2 A, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Klinkenstecker, 2.5 mm, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP41, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=2541
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
95 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
402 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, Akkuladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.