Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > KFZ-Installationskabel

  KFZ-Installationskabel  (991 Angebote unter 27.587.492 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KFZ-Installationskabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"KFZ-Installationskabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY rot, 100 m, Kabelquerschnitt 0,5 mm² (1 Angebot) 
Kabelquerschnitt: 1 x 0,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 6,5 kg/km Außen-Ø: 1,50 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 0,92 mm Anzahl Einzeldrähte: 16 Einzeldraht Ø max.: 0,2...
Normfest
3770-050-1
ab € 29,30*
pro Stück
 
 Stück
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 100m; Klasse: 5 (1 Angebot) 
Hersteller: BQ CABLE Nennspannung: 60V Betriebstemperatur: -40...105°C Entspricht Norm: ECE R-118 Max. Leitungsdurchmesser: 1,6mm Leitungs-Typ: Montage Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der...
BQ CABLE
FLRY-B0.50-RD
ab € 14,65*
pro 100 Meter
 
 Packung
Conrad Components 605924 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 6 mm² Schwarz 5 m (2 Angebote) 
Conrad Components 605924 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 6 mm² Schwarz 5 m Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.20 mm · H...
Conrad Components
605924
ab € 16,91*
pro Packung
 
 Packung
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,5 mm², AWG 20, rot, Außen-Ø 1,6 mm (1 Angebot) 
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
k.A.
FLRY-B 0,50 RT
ab € 20,50*
pro Packung
 
 Packung
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY rot, 100 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm² (1 Angebot) 
Kabelquerschnitt: 1 x 1,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 16,5 kg/km Außen-Ø: 2,30 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 1,52 mm Anzahl Einzeldrähte: 28 Einzeldraht Ø max.: 0,...
Normfest
3770-010-1
ab € 40,26*
pro Stück
 
 Stück
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m; Ø: 1,6mm (1 Angebot) 
Hersteller: BQ CABLE Nennspannung: 60V Betriebstemperatur: -40...105°C Entspricht Norm: ECE R-118 Max. Leitungsdurchmesser: 1,6mm Leitungs-Typ: Montage Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der...
BQ CABLE
FLRY-B0.50-BR
ab € 14,70*
pro 100 Meter
 
 Packung
TRU COMPONENTS 1565597 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35 mm² Rot 50 m (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS 1565597 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35 mm² Rot 50 m Fahrzeugleitung FLRY-A, abgepackt Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.30 mm · Hal...
TRU Components
1565597
ab € 8,80*
pro 50 Meter
 
 Stück
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,5 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 1,6 mm (1 Angebot) 
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
k.A.
FLRY-B 0,50 BL
ab € 20,60*
pro Packung
 
 Packung
Fahrzeugleitungen 1-adrig FLRY schwarz, 100 m, Kabelquerschnitt 0,5 mm² (1 Angebot) 
Kabelquerschnitt: 1 x 0,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 6,5 kg/km Außen-Ø: 1,50 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 0,92 mm Anzahl Einzeldrähte: 16 Einzeldraht Ø max.: 0,2...
Normfest
3770-050-0
ab € 29,31*
pro Stück
 
 Stück
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m; Klasse: 5 (1 Angebot) 
Hersteller: BQ CABLE Nennspannung: 60V Betriebstemperatur: -40...105°C Entspricht Norm: ECE R-118 Max. Leitungsdurchmesser: 1,6mm Leitungs-Typ: Montage Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der...
BQ CABLE
FLRY-B0.50-YL
ab € 14,63*
pro 100 Meter
 
 Packung
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,5 mm², AWG 20, weiß, Außen-Ø 1,6 mm (1 Angebot) 
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
k.A.
FLRY-B 0,50 WS
ab € 20,48*
pro Packung
 
 Packung
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m; Klasse: 5 (1 Angebot) 
Hersteller: BQ CABLE Nennspannung: 60V Betriebstemperatur: -40...105°C Entspricht Norm: ECE R-118 Max. Leitungsdurchmesser: 1,6mm Leitungs-Typ: Montage Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der...
BQ CABLE
FLRY-B0.50-WH
ab € 14,63*
pro 100 Meter
 
 Packung
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,5 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,6 mm (1 Angebot) 
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
k.A.
FLRY-B 0,50 SW
ab € 20,67*
pro Packung
 
 Packung
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,75 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,9 mm (1 Angebot) 
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
k.A.
FLRY-B 0,75 SW
ab € 23,56*
pro Packung
 
 Packung
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 1,9 mm (1 Angebot) 
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
k.A.
FLRY-B 0,75 BL
ab € 23,61*
pro Packung
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   67   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema KFZ-Installationskabel
^

Kfz-Kabel - Die richtige Verkabelung im Fahrzeug

Selbstverständlich herrschen für elektrische Verkabelungen in Kraftfahrzeugen ganz andere Bedingungen als beispielsweise in Hausinstallationen. Starke Temperaturschwankungen, Vibrationen sowie Verschmutzungen, beispielsweise im Motorraum, stellen ganz andere Anforderungen an die Elektronik im Fahrzeug. Aus diesem Grunde werden für Fahrzeuginstallationen andere Kabelsorten verwendet. Die angebotenen Kabelsorten mit ihren speziellen Isolations- und Mantelwerkstoffen decken extreme Temperaturbereiche sowie vielschichtige Systemanforderungen ab. Darüber hinaus spielt eine effiziente und prozesssichere Konfektionsmöglichkeit der angebotenen Kabel und Leitungen eine wesentliche Rolle. Damit Sie in der Lage sind, die richtigen Kabel und Leitungen für Ihren Anwendungszweck herauszufinden, werden im Folgenden die wichtigsten Kabeleigenschaften erklärt.

Der Kabelquerschnitt und dessen Zusammenhang mit der Stromstärke

Kfz-Kabel werden mit zahlreichen unterschiedlichen Querschnitten angeboten. Äußerst wichtig ist es, den richtigen Querschnitt auszuwählen, um die Leitungen nicht zu überlasten und um Kabelbrände oder eine übermäßige Erwärmung der Kabel zu verhindern. Die übermäßige Erwärmung der Kabel kommt durch den Widerstand des Kabels zustande. In jeder elektrischen Leitung entsteht ein sogenannter Spannungsabfall, der bei hoher Belastung zu einer Erwärmung führt. Die im Folgenden genannten Stromstärken kann die Leitung ohne Beschädigung überstehen. Trotzdem sollten diese nicht dauerhaft durch die Leitungen fließen. Die Stromstärken sollten deshalb höchstens bis zur Hälfte genutzt werden.

Kabelquerschnitt 
max. Dauerstrom bei 50°C
 1,0 mm²  13,5 Ampere
 1,5 mm²  17,0 Ampere
 2,5 mm²  22,7 Ampere
 4,0 mm²  29,8 Ampere
 6,0 mm²  38,3 Ampere
 10,0 mm²  51,8 Ampere
 16,0 mm²  69,6 Ampere

Die verschiedenen Kabeltypen

  • Die Kabelbezeichnungen beziehen sich auf den Leitungsaufbau sowie die Isolierung der angebotenen Kfz-Kabel.
  • Die Abkürzung "FL" steht für den Begriff Fahrzeugleitung. Dieser Abkürzung kann man sofort entnehmen, dass die eingesetzten Leitungen für Fahrzeuginstallationen hergestellt wurden.
  • Der Buchstabe "R" sagt aus, dass die Kabelisolierung dünnwandig ist. Die Isolierung bei FLY-Kabeln beispielsweise besitzt eine Stärke von 0,6-1,6 Millimetern (je nach Querschnitt). Diese beträgt bei Fahrzeugleitungen mit dem Leitungsaufbau Typ B genau die Hälfte.
  • Kfz-Kabel mit dem Leiteraufbau Typ A haben eine geringere Anzahl von Einzeldrähten, die dafür aber etwas höhere Durchmesser besitzen. Die Wanddicken der PVC-Isolierungen sind aber identisch mit denen des Kabeltyps B.
  • Die angebotenen Kfz-Kabel mit der Bezeichnung FLRYY enthalten zwei einzelne Adern bzw. Litzen, die aus Kupfer bestehen. Wegen der notwendigen Beständigkeit gegen Vibrationen werden im Fahrzeug hauptsächlich Kabellitzen verwendet, die statt eines einzelnen Kupferleiters einen Litzenaufbau aus mehreren einzelnen Drähten besitzen.

Niederspannungsleitungen mit mehreren Adern

Für die elektrische Verkabelung von Anhängern oder ähnlichen Anwendungsbereichen werden auch mehradrige Kfz-Kabel angeboten. Diese entsprechen den harten Anforderungen, da sie beständig sind gegen UV-Licht, Kälte sowie Säure und andere Chemikalien. 7-adrige Kabel werden beispielsweise zur Verkabelung der Beleuchtung von Anhängern verwendet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.