Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,5 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,5 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,6 mm
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 0,5 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 0,50 SW
EAN/GTIN:
     4099891189204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 72551-6, Isolation: PVC-P, Prüfspannung: 1,0 kVeff, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C. Querschnitt 0,5 mm² Außendurchmesser 1,6 mm. Leiteraufbau: 16 x 0,21 mm, Leiterwiderstand (bei +20 °C): 37,1 mOhm/m. Typ: schwarz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
16 X 0,21 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Prüfspannung:
1 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.7775 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 0,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung 0,5mm², Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.