LX Kombisystem für Wandmontage Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitli...
Bei Anbringung einer zweiten Verlängerung am LX Sitz-Steh-Tastaturarm wird dessen Bewegungsbereich um 30 cm vergrößert. Kann auch mit dem interaktiven Arm LD verwendet werden, wenn ein weiterer Dre...
Flexibler Arbeitsplatz - Wandmontage Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung Produktvorteile: Universell geeignet für alle Monitore bis...
Befestigen Sie die Komponenten Ihres Arbeitsplatzes mit diesem vollständig verstellbaren Montagesystem an der WandMontieren Sie diesen Wandarbeitsplatz, um einen ergonomischen Steh-Sitz-Arbeitsplat...
Dieses LCD-Montagegelenk wird direkt an der Wand montiert. Die preisgünstige Serie 100 eignet sich für Flachbildschirme, die mit minimalen Wandabstand in fester Höhe geneigt oder gedreht werden müs...
Diese verstellbare Tastaturplattform ist ein Muss für jede textverarbeitende Büroanwendung. In Verbindung mit einem Monitorständer oder -arm bietet dieses Zubehör eine komplette, ergonomische Schre...
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die pe...
Montieren Sie einen PC-Arbeitsplatz an der Wand - das ist die Lösung für Arbeitsplätze mit wenig Platz bzw. bei denen es keine Möglichkeit zur Aufstellung von Möbeln gibt. Die Arme für Monitor und ...
Beständige Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der SV Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage sowie Maus auf demselben Arm und ermöglicht eine bequeme, fl...
Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor, Tastatur, Maus und Barcode-Lesegerät mit einer einzig...
Sitz/Steh Schreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Computerarbeitsplatz zur Wandmontage, der genau auf Ihr...
Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur/Maus an der Wand mit flexibler Höheneinstellung - Monitor-Arm (Gasdruckfeder) - 45° Neigung, 180° Schwenkbar, VESA-Aufnahme 360° Drehbar -...