Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium
Artikel-Nr.:
     C1880-WALLSTSI2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLSTSI2
EAN/GTIN:
     0065030879880
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Sitz/Steh Schreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Computerarbeitsplatz zur Wandmontage, der genau auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten ist. Diese Computer-Workstation zur Wandmontage mit zwei Monitoren ist für eine Vielzahl von Bewegungen ausgelegt und kann mit unabhängigen Armen für Monitor und Tastatur leicht eingestellt werden.

Schaffen Sie mehr Platz

Stellen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz zur Wandmontage in die richtige Position zum Arbeiten. Schieben Sie ihn dann wieder an die Wand, wenn er nicht verwendet wird, und klappen Sie die Arme nah an der Wand zusammen. Er eignet sich perfekt für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken, Lagerhäusern und anderen Bereichen mit begrenztem Platzangebot.

Optimaler Betrachtungskomfort

Verlängern Sie die schwenkbaren Monitorarme auf einen Abstand von der Wand von bis zu 65 cm. Zur idealen Positionierung können Sie Ihre Monitore neigen oder schwenken oder um 360 Grad drehen. Der Sitz-/Steharbeitsplatz mit zwei Monitoren unterstützt zwei VESA-kompatible Monitore (75 x 75, 100 x 100 mm) mit bis zu 30 Zoll und einem Maximalgewicht von 9 kg pro Monitor.

Bequeme Höhenverstellung

Dieser höhenverstellbare Schreibtisch zur Wandmontage ermöglicht einer Vielzahl von Benutzern komfortables Arbeiten. Stellen Sie die Höhe der beiden Arme entlang der Stange auf bis zu 44,5 cm ein. Der Federmonitorarm hat einen Höheneinstellungsbereich von 27 cm.

Verstellbare Tastaturablage

Platzieren Sie die Tastatur mit einer unabhängigen Tastaturablage, die auf einen Abstand von bis zu 78,4 cm von der Wand verlängert werden kann, an der gewünschten Stelle. Neigen Sie die Tastatur nach hinten, um sicherzustellen, dass sich Ihre Handgelenke beim Tippen in einer neutralen Position befinden. Setzen Sie die Maus in die Halterung, wenn sie nicht verwendet wird.

Einfache Installation

Das modulare Design mit schnellen „Slide-and-Click"-Anschlüssen erleichtert die Installation und spart Zeit beim Einrichten mehrerer Geräte.

Das TAA-konforme Modell WALLSTSI2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem technischen Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Kompakte Computer-Workstation zur Wandmontage mit zwei Monitoren mit Federarmen zur einfachen Höheneinstellung Ihres Monitors
- Erleben Sie dank der unabhängige Arme für zwei Monitore (bis zu 30 Zoll) und Ihre Tastatur bequemes Arbeiten
- Verlängern Sie die schwenkbaren Monitorarme auf einen Abstand von der Wand von bis zu 65 cm und die Tastaturablage auf bis zu 78,4 cm
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl von Schrauben:
18
Befestigungstyp:
Wand
Breite:
722 mm
Tiefe:
742 mm
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
14200 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Anzahl der Display unterstützt:
2
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Bildschirmrotation:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
-15 - 90 °
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach:
2.5 kg
Tastaturablage:
Ja
Rahmenmaterial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Zertifizierung:
TAA, CE
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe des Versandkartons:
590 mm
Breite des Versandkartons:
950 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
950 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
14400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,32*
€ 554,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.