Kettenständer-Set, runder Kunststofffuß, befüllbar, 6 Pfosten, 10 m Kette, schwarz / gelb. Mit Sand oder Wasser zu befüllen. Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und bedingt im ...
Kettenständer mit hoher Standfestigkeit für den Innen- und vorübergehenden Ausseneinsatz. Grosse Pfostenabstände ermöglichen ein besonders effizientes Absperren. Stabiler Pfosten aus einem Stück. D...
Kunststoff-Kettenständer Secur mit Zementfuß Pfosten: gelb/schwarz Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren aus hoch...
Der Kettenpfosten 'Jumbo' aus PP ist die perfekte Lösung für die Sicherung von Bereichen und die Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm ...
Schwerer Ketten-Warnständer, rot/weiß, Bodenwanne mit Tragegriff, 1000 mm hoch für ständige und zeitweilige Absperrungen robust, langlebig und standfest Maße: 60 mm Ø, 1000 mm hoch Stahlpfosten kun...
Ketten-Warnständer zum Umklappen, mit 2 Kettenösen, Fuß 280 x 280 mm, 900 mm hoch, schwarz/gelb Ketten-Warnständer zum Umklappen aus robustem Kunststoff mit klappbarem Fuß (Absperrketten optional) ...
Schwerer Ketten-Warnständer, schwarz/gelb, Recyclingfuß, 1000 mm hoch für ständige und zeitweilige Absperrungen robust, langlebig und standfest Maße: 60 mm Ø, 1000 mm hoch Stahlpfosten feuerverzink...
Die schwarzen 8-Eck-Fußplatten aus Recyclingmaterial (Ø 41 cm, Höhe 7 cm) bieten eine stabile Basis für Absperrpfosten mit Ø 6 cm. Sie sind widerstandsfähig, langlebig, platzsparend stapelbar und i...
Der auffällige, 97,5 cm hohe Warnständer mit gelbem Aluminium-Pfosten (Ø 6 cm) verfügt über einen 4-Ösen Kugelkopf, welcher durch eine Drehung das Ein- und Aushängen von Absperrketten ermöglicht. D...
Das gelb/schwarze Kettenpfosten-Set STAHL eignet sich hervorragend zum Absperren von Bereichen im Innen- und Außeneinsatz. Es besteht aus 6 Stahlpfosten mit Kettenösen, 6 Pfostenhaltern, 10 Meter S...
Das rot/weiße Kettenpfosten-Set STAHL eignet sich hervorragend zum Absperren von Bereichen im Innen- und Außeneinsatz. Es besteht aus 6 Stahlpfosten mit Kettenösen, 6 Pfostenhaltern, 10 Meter Stahl...
Um ein wirksames Personenleitsystem zu schaffen, kommt das Kettenpfostenset mit 2 Rollen rotem Bodenmarkierungsband wie gerufen! Alle Komponenten sind blitzschnell aufgebaut und zeigen Ihren Besuch...
Ketten-Warnständer-Set, klappbar, Pfostenhöhe 900 mm, gelb / schwarz. Für den Innen- und Außenbereich. Schnell aufgebaut und schnell wieder platzsparend verstaut. Lieferung im Set - sofort einsetzb...
Kettenständer mit hoher Standfestigkeit für den Innen- und vorübergehenden Ausseneinsatz. Grosse Pfostenabstände ermöglichen ein besonders effizientes Absperren. Stabiler Pfosten aus einem Stück. D...
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Secur 3 mit Hartgummifuß Pfosten: gelb/schwarz Secur 3 – Kettenständer mit viereckigem Standfuß besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Abspe...