Einstech-Thermometer Pro DigiTemp, digital Einstichthermometer mit 180° schwenkbarem Kopf und großem Display. Mit langem Fühlerrohr ideal zur Messung in Flüssigkeiten. Spezifikationen Messbereich: ...
Einstech-Thermometer, Typ 12060, digital Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ± 1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 125 x 3,5 mm, mit Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1...
- Gehäuse: 75 x 20 mm, Kunststoff, schwarz. - Ansprechzeit: T90 = 10 s. - Funktion: Min / Max-Speicher, Abschaltautomatik. - Temperaturfühler 200 x 3,5 mm, Edelstahl, mit Einstechspitze.
Einstech-Thermometer, Typ 12050, digital Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ± 1 °C. Fühler aus Edelstahl, 120 x 3,5 mm, mit Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle)....
Digitales Einstechthermometer mit Kabelfühler Typ 13010 -Kabelfühler mit Einstechspitze -°C/°F Auswahl -Abschaltung automatisch nach 60 min Lieferumfang: Thermometer mit Kabelfühler, Clip, Magnet S...
Einstech-Taschenthermometer Typ 12090, digital Wasserdicht. Messbereich -50 bis +150 °C / -58 bis +302 °F, Genauigkeit ± 1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 85 x 3,5 mm, mit Schu...
Elektron. Digital Therm., Speed Lab, -50...+300:0,1°C, sehr reaktionsschnell, hohe Genauigkeit, umschaltbar auf °F, Maxima-Minima-Speicher, Hold-Funktion, wassergeschützt, Einstechfühler aus Edelst...
Digital-Handthermometer Typ 13100 Mit zwei Eingängen, inkl. 1 Temperaturfühler mit Flachstecker (Messbereich: bis ca. 150 °C, Kabellänge: 3 m). Geeignet für alle Fühler Typ K (NiCr-Ni). Messbereich...
Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima...